OPP4850CUTTER OPPテープ 48μ×48mm×50m巻 50巻 テープカッター入り サンユー印刷 72287130

OPPテープ 48μ×48mm×50m巻 50巻 テープカッター入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50巻)注文コード72287130品番OPP4850CUTTER
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テープ50巻+テープカッター入りの超お得パッケージ。
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。
Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。
接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。
重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。
耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。
薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。

用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。クラフトテープからの切り替えとして。付属品専用テープカッター入透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.048接着剤アクリル系特性耐水性、耐候性、透明
注意
※梱包用途以外の使用は避けてください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※外気温が低い場合は着きにくい場合があります。
※人体には直接貼らないでください。
※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※商品写真やパッケージは代表の物でサイズや仕様で若干異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする