原田産業
ファインガードプロD17 COOL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
2L
注文コード
72287331
品番
30021-605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。
用途
鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス
材質
ポリプロピレン不織布、PEフィルム
色
ホワイト
サイズ
2L
構造
正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム
胸囲(cm)
90~115
身長(cm)
170-185
注意
※*
※1.使用前に破損がないか確認
※2.再使用不可
※3.洗濯不可
※4.火気のある場所での使用不可
※5.決められた廃棄方法での処理