曜日別特売

ファインガードプロD17 COOL

ファインガードプロD17 COOL - 原田産業ファインガードプロD17 COOL - 原田産業ファインガードプロD17 COOL - 原田産業ファインガードプロD17 COOL - 原田産業ファインガードプロD17 COOL - 原田産業ファインガードプロD17 COOL - 原田産業ファインガードプロD17 COOL - 原田産業

正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。

用途鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム内容量1着
注意
※*
※1.使用前に破損がないか確認
※2.再使用不可
※3.洗濯不可
※4.火気のある場所での使用不可
※5.決められた廃棄方法での処理
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7228730630021-603M80~105160-175
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
7228731530021-604L85~110165-180
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
7228733130021-6052L90~115170-185
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
7228734030021-6063L95~120175-190
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする