曜日別特売
SSP-M スマートライト パノラマスカート SSPシリーズ 保科製作所 72302557

SSP-M スマートライト パノラマスカート SSPシリーズ 保科製作所 72302557
SSP-M スマートライト パノラマスカート SSPシリーズ 保科製作所 72302557

スマートライト パノラマスカート SSPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
色ピンク
サイズM
質量(kg)2
内容量1枚注文コード72302557品番SSP-M
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

生殖腺をガード。男性にも女性にもお使いいただけます。
着脱はワンタッチ。
腰まわり360°を保護します。

質量(kg)
2
色
ピンク
サイズ
M
幅(cm)
100
ウエスト(cm)
65~80
仕様
※医療従事者用※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。
丈(cm)
45
アズワン品番
68-5808-65
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005601002
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする