ID-C112RXB2+USB-ITN-F(校正企業実施一般校正証明書一式付) 演算型デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72314448

 

ID-C112RXB2+USB-ITN-F(校正企業実施一般校正証明書一式付) 演算型デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72314448
ID-C112RXB2+USB-ITN-F(校正企業実施一般校正証明書一式付) 演算型デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72314448

演算型デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品はRoHS指令など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
72314448
品番
ID-C112RXB2+USB-ITN-F(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。

測定範囲(mm)
12.7
最小表示量(mm)
12種切換可能
測定力(N)
1.5以下
電源(個)
リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)
裏ぶた仕様
平
戻り誤差(mm)
0.002
繰返し精密度(mm)
0.002
RoHS指令(10物質対応)
対応
全測定範囲行き指示誤差(mm)
0.003
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする