PDM-30QMX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72316320

 

PDM-30QMX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72316320
PDM-30QMX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72316320
PDM-30QMX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72316320
PDM-30QMX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付) デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72316320

デジマチツク歯厚クイックマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72316320品番PDM-30QMX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用
歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール
クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

寸法(mm)先端ニゲ部:8測定範囲(mm)0~30先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする