曜日別特売
7025 オリールⅡ型-Bカラビナ型 トーヨー消火器工業 72323810

7025 オリールⅡ型-Bカラビナ型 トーヨー消火器工業 72323810
7025 オリールⅡ型-Bカラビナ型 トーヨー消火器工業 72323810
7025 オリールⅡ型-Bカラビナ型 トーヨー消火器工業 72323810
7025 オリールⅡ型-Bカラビナ型 トーヨー消火器工業 72323810

オリールⅡ型-Bカラビナ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(m)8.2
内容量1セット注文コード72323810品番7025
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

とても軽量で持ち運びやすく、強度1tにも耐えられる設計。

用途3階からの緊急避難用質量(kg)8.1全長(m)8.2別売付属品【格納箱】No.4/M認定番号はし-002-1号有効長(m)7.7
注意
※防火対象物にご使用の場合は、専門の有資格者による6ヶ月に1回の機器点検及び、年に1回の総合点検が消防法により義務付けられています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする