曜日別特売
ノS-126A-Y ロジカルノート プーさんビンテージシリーズ ナカバヤシ 72324047

ロジカルノート プーさんビンテージシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズB5
行数30
イエロー
内容量1冊注文コード72324047品番ノS-126A-Y
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

表紙は、従来のコートボール紙よりも厚く、風合いのあるクラフトボール紙を使用しています

仕様スイング・ロジカルノート・セミB5・A罫・単品イエローサイズB5枚数30本体質量(g)135紙厚(g/m2)70寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4行数30紙質上質紙A罫(7mm)材質(表紙)クラフトボール紙製本糸綴じ背クロス製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする