JWH050USH10 リニパワージャッキ JWH(ハイリードボールネジタイプ) 椿本チエイン 72325594

リニパワージャッキ JWH(ハイリードボールネジタイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
基本容量(kN)49
取付方式押上用
内容量1個注文コード72325594品番JWH050USH10
参考基準価格(税別)¥472,500販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800
ストローク(mm)1000枠番JWH050取付方式押上用基本容量(kN)49保持トルク(N・m)27.5速度記号H仕様ウォーム速比:6 ネジカバー材質:硬質塩化ビニール製 ネジリード(mm):25 ネジ外径(mm):36 ネジ谷底径(mm):31.1 基本形仕様 基本容量における最大入力回転速度(r/min):450 基本容量に対する所要入力トルク(N・m):49.2 基本容量時のネジ軸回転トルク(N・m):207.6 許容入力軸トルク(N・m):153.9 最大許容入力容量(kW):2.3 最大入力回転速度(r/min):1800 総合効率(%):68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする