曜日別特売
BHCP-SS400K 【オーダー】SS400円形プレート ノーブランド 72327529

【オーダー】SS400円形プレート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
形状円形
表面仕上げ黒皮
内容量1個注文コード72327529品番BHCP-SS400K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,907~
販売価格(税別)
¥2,643~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

形状
円形
表面仕上げ
黒皮
材質
SS400
板厚(mm)
8/9/10/12/16
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする