ノーブランド
【オーダー】SS400円形プレート
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SS400
板厚(mm)
8/9/10/12/16
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
72327529
BHCP-SS400K
円形
黒皮
オープン
¥
2,643~
¥
2,907~
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
72327696
BHCP-SS400M
円形
無電解ニッケルメッキ
オープン
¥
3,393~
¥
3,732~
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
72327705
BHRP-SS400M
円形(中抜き)
無電解ニッケルメッキ
オープン
¥
3,436~
¥
3,780~
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください