ノーブランド
【オーダー】SS400円形プレート
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
形状
円形(中抜き)
円形
円形(中抜き)
表面仕上げ
無電解ニッケルメッキ
無電解ニッケルメッキ
黒皮
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72327705
品番
BHRP-SS400M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,780~
販売価格(税別)
¥
3,436~
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状
円形(中抜き)
表面仕上げ
無電解ニッケルメッキ
材質
SS400
板厚(mm)
8/9/10/12/16
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。