SJ050H-TST15 リニスピードジャッキ SJ 椿本チエイン 72329207

リニスピードジャッキ SJ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個仕様ネジの向き:ネジ上向き ネジ外径(mm):45 許容推力(kN):50 最大速度(mm/s):200注文コード72329207品番SJ050H-TST15
参考基準価格(税別)¥1,071,100販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
ストローク(mm)1500取付方式フランジ(ネジ側)軸配置両側仕様ネジの向き:ネジ上向き ネジ外径(mm):45 許容推力(kN):50 最大速度(mm/s):200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする