最大回転数(min-1[r.p.m])6000長さ(mm)499幅(mm)200高さ(mm)158質量(kg)5.7(バッテリ含む)砥石径(Φmm)180付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB、(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護セット内容本体のみ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時バッテリーリチウムイオン(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18V X 2本作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm)研削砥石寸法(mm)(内径)22