曜日別特売

ダイヤモンドポイントビット RO1-31シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番66-0038-26注文コード72336821品番RO1-31-M
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ダイヤモンド加工が施されており、キューティクル周りのルースキューティクルの除去や細かい部分の段差調整が可能です。キューティクルを上げにくい方や、コーナー部分のケアが苦手な方におすすめです。
ビットの下部の面で爪全体の凸凹を整える分厚くなった甘皮の押し上げに。

材質ステンレス鋼(ヘッド部にダイヤモンド研磨材を使用)粒度ミディアム全長(mm)45タイプミディアム刃長(mm)13刃径(Φmm)最大3.9×最小2.0アズワン品番66-0038-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする