仕様負荷設定レベル:[High1]-200~-5%/5~200%(出力1)[High2]-200~-5%/5~200%(出力2)[Low]-99~99%(出力3)オプション標準仕様質量(kg)1取付パネル取付形接点数3cタイプパネル取付形種類基本形シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10VセンサーU010(入力電流:±15)制御入力:X1、X2、X3、IH、RST電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110表示範囲電力:-200~200%、電圧:0~500V出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)設定範囲●スタートタイム:0.1~20.0s●ショックタイム:「MIN」又は0.1~10.0s●レスポンス:移動平均回数にて設定モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)入力仕様●モータ電圧:AC250V、MAX●電流センサ:±15V●制御入力(X1、X2、X3、IH、RST)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10