その他マトリクス抵抗膜方式(マルチタッチ/2点)質量(kg)1.9以下外形寸法(mm)272.5×214.5×58.5定格電圧100~240Vac消費電力(外部への供給電源を除いた場合)100Vac:12.9VA以下、240Vac:24.3VA以下、(最大値)100Vac:18.3VA以下、240Vac:29.1VA以下表示10型表示色1,600万色タッチパネル方式使用周囲温度(℃)0~55 / 温度等級(T-Code):T4電圧許容範囲85~264Vacインターフェイス【シリアル(COM1)】RS-232CD-Sub9ピン(プラグ)×1表示ドット数800×600ドット(SVGA)パネルカット寸法(mm)259×201表示寸法(mm)211.2×158.4