その他最適化ノイズフィルター付き / 投影型静電容量方式(PCAP) / マルチタッチ(2点押し)質量(kg)3.2以下外形寸法(mm)268.5×198.5×64定格電圧100~240Vac消費電力(外部への供給電源を除いた場合)35VA、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)37VA、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)52VA表示10型(ワイド)表示色1,600万色タッチパネル方式使用周囲温度(℃)0~60 / 温度等級(T-Code):T4電圧許容範囲85~264Vac表示ドット数1,280×800ドット(WXGA)パネルカット寸法(mm)255×185表示寸法(mm)216.96×135.6