曜日別特売
TSM4000-U100 ショックモニタ 椿本チエイン 72337458

ショックモニタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様負荷設定レベル:[High1]-200~-5%/5~200%(出力1)[High2]-200~-5%/5~200%(出力2)[Low]-99~99%(出力3)タイプ壁取付形注文コード72337458品番TSM4000-U100
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様負荷設定レベル:[High1]-200~-5%/5~200%(出力1)[High2]-200~-5%/5~200%(出力2)[Low]-99~99%(出力3)オプション標準仕様質量(kg)1取付壁取付形接点数3cタイプ壁取付形種類基本形シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10VセンサーU100(入力電流:±15)制御入力:X1、X2、X3、IH、RST電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110表示範囲電力:-200~200%、電圧:0~500V出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)設定範囲●スタートタイム:0.1~20.0s●ショックタイム:「MIN」又は0.1~10.0s●レスポンス:移動平均回数にて設定モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)入力仕様●モータ電圧:AC250V、MAX●電流センサ:±15V●制御入力(X1、X2、X3、IH、RST)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする