曜日別特売
PFXGP6B40AI タッチパネルGP6000シリーズ シュナイダーエレクトリック 72337600

タッチパネルGP6000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード72337600品番PFXGP6B40AI
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
その他10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TRJ45×2 / SDカードスロット:SD/SDHC/SDXC(UHS-I対応)質量(kg)1.4以下外形寸法(mm)173×131.7×63定格電圧100~240Vac消費電力(外部への供給電源を除いた場合)29VA、(拡張ユニットに電源が供給されていない場合)37VA、(拡張ユニットに電源が供給されている場合)75VA使用周囲温度(℃)-20~60 / 温度等級(T-Code):T4電圧許容範囲85~264Vacインターフェイス【シリアル(COM1)】RS-232CD-Sub9ピン(プラグ)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする