TSB151M-COM ショックリレー 椿本チエイン 72337616

ショックリレー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個シリーズ150(特殊機種:151M)仕様●モータ3.7kW以下使用●共通形CT(変流器):0.2~3.7kW用●電流設定精度:±10%(フルスケール)●電流検出方式:1相変流器方式●表示メーター:アナログ%表示●インパクトロード検知注文コード72337616品番TSB151M-COM
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●モータ3.7kW以下使用●共通形CT(変流器):0.2~3.7kW用●電流設定精度:±10%(フルスケール)●電流検出方式:1相変流器方式●表示メーター:アナログ%表示●インパクトロード検知質量(kg)1備考インパクトロード検知保護構造IP20シリーズ150(特殊機種:151M)消費電力1.2VA定格出力電流(A)0.005アナログ出力-適合電線(mm2)-適合モータ容量(kW)(200/400V級)0.2~3.7定格入力電流(A)0.75/1.5/1.75/2/2.5/3.3/4/5.3/7/9/10/16出力接点●容量:1c接点AC250V0.2A(誘導負荷cosΦ=0.4)●寿命:10万回絶縁抵抗(MΩ)-使用環境標高:2000m以下、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)-10~50設定範囲●ロードカレント:30~130%(100%=5mA)●スタートタイム:0.2~20.0s●ショックタイム:0.2~3s通信出力-出力動作自己保持形最小適合負荷DC24V4mA動作モード-出力仕様●接点容量:1a接点 0.2A AC250V (誘導負荷cosΦ=0.4)●最小適用負荷:DC24V 4mA●:接点寿命:10万回動作標高(m)2000以下振動(m/s2)5.9以下電源電圧変動定格値の90~110%雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)-最大消費電力(VA)1.2定格負担(VA)0.5最大使用回路電圧モータ:AC600V耐電圧(V)[回路-ケース間]AC700 1分間、[接点間]AC700 1分間、[回路間]AC700 1分間定格制御電源電圧(V)AC100/110又はAC200/220V使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※現行品が無くなり次第、順次ケース色が白色から黒色に切替えます。(2022年6月頃を予定)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする