SH010310A2B3 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション 72337975

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(3本)
呼びM3
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
内容量1パック(3本)注文コード72337975品番SH010310A2B3
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

締付け後の頭部出っ張りがありません。

用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。寸法d0.8寸法L(mm)10寸法dk(Φmm)7寸法k(mm)0.8ドライブサイズT6破壊トルク(Nm)0.95材質ステンレスA2長さ(mm)10ねじピッチ0.5ねじピッチ(mm)0.5長さL(mm)10呼びM3表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ寸法dk(mm)7ねじの呼びM3適合レンチT6材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1930:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする