曜日別特売
PE0116SA 電源管理(PDU) ATEN 72339034

電源管理(PDU)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
定格入力電圧(V)AC100~120
内容量1台注文コード72339034品番PE0116SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ
「S」型番はサージ保護機能付き
過電流保護機能
軽量なアルミ筐体

ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)715.6×44.4×60ケース質量(kg)1.1ケーブル長(cm)305動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60寸法(m)エレベーション海抜(動作&保管): 3000準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1互換品番2X-EA10定格入力電圧(V)AC100~120最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)入力周波数(Hz)50~60インレット/アウトレット接続NEMA5-15P/NEMA5-15R×16入力電源1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)過電流保護ケーブル長(m)3.05RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする