ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×44.4×90.5ケース質量(kg)1.22ケーブル長(cm)305動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60寸法(m)エレベーション海抜(動作&保管): 3000準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1定格入力電圧(V)AC100~120最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)入力周波数(Hz)50~60インレット/アウトレット接続NEMA5-15P/NEMA5-15R×18入力電源1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)、【合計】15(最大)/12(ULディレーティング)過電流保護○ケーブル長(m)3.05RoHS指令(10物質対応)対応