ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×44.4×45ケース質量(kg)0.67ケーブル長(cm)305動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60寸法(m)エレベーション:3000準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1定格入力電圧(V)AC100~240最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)入力周波数(Hz)50~60インレット/アウトレット接続NEMAL6-20P/IEC60320C13×10入力電源4800VA(最大)/3840VA(ULディレーティング)出力電流(A)【アウトレット】15(最大)/12(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)過電流保護○ケーブル長(m)3.05RoHS指令(10物質対応)対応