PE0218SA 電源管理(PDU) ATEN 72339086

PE0218SA 電源管理(PDU) ATEN 72339086
PE0218SA 電源管理(PDU) ATEN 72339086

電源管理(PDU)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
定格入力電圧(V)AC100~120
内容量1台注文コード72339086品番PE0218SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ
「S」型番はサージ保護機能付き
過電流保護機能
軽量なアルミ筐体

付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)3.05ケース質量(kg)1.26寸法(m)エレベーション:3000定格入力電圧(V)AC100~120出力電流(A)【アウトレット】20(最大)/16(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング)、【合計】20(最大)/16(ULディレーティング)準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60インレット/アウトレット接続NEMAL5-20P/NEMA5-20R×18入力周波数(Hz)50~60入力電源2400VA(最大)/1920VA(ULディレーティング)過電流保護ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×44.4×90.5ケーブル長(cm)305RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする