曜日別特売
Z-1 Zサポート ホーシン(HOSHIN) 72340933

 

Z-1 Zサポート ホーシン(HOSHIN) 72340933
Z-1 Zサポート ホーシン(HOSHIN) 72340933
Z-1 Zサポート ホーシン(HOSHIN) 72340933

Zサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード72340933品番Z-1
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラチェット式スライダーを採用することにより、現場で伸縮調整の作業効率を大幅にアップすることが可能になりました。
首振り機能付アダプター
ホルダーの向きを変えることにより用途に応じて角バタ・丸バタ受けや平押しで使用できます。

用途型枠の通り出しや補強に最適材質鋼製質量(kg)3.0表面処理メッキ処理調節範囲(mm)400~600破断強度(kN)圧縮破断強度:16.6(1.7t)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする