曜日別特売

LED照明拡大鏡”ENVL-CL型”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台倍率(倍)3仕様レンズあり注文コード72344309品番ENVL-CL3X
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ
個別にON/OFF及び調光制御可能です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の
状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。

倍率(倍)3光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9+9調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ)全高(mm)340ヘッド径(Φmm)230支柱径(Φmm)16棒径(Φmm)13寸法(mm)210×298(透過照明部)使用温度範囲(℃)5~35防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)仕様レンズありトラスコ品番312-6482
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする