曜日別特売
OLIGHT5-F4XAR LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F オーツカ光学 72346174

LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台倍率(倍)4仕様AR(反射防止)コートレンズあり注文コード72346174品番OLIGHT5-F4XAR
参考基準価格(税別)¥128,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。

レンズ有効径(mm)180×120レンズ材光学ガラス光源白色LEDライトパネル入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)2.2(レンズを除く)全高(mm)481アーム長さ(mm)770クランプ幅(mm)15~60仕様AR(反射防止)コートレンズあり倍率(倍)4作動距離(mm)4トラスコ品番312-6841
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする