曜日別特売
SKKL-CF3XAR LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学 72346418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKKL-CF3XAR LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学 72346418
SKKL-CF3XAR LED照明拡大鏡 SKKL-CF オーツカ光学 72346418

LED照明拡大鏡 SKKL-CF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台倍率(倍)3仕様AR(反射防止)コートレンズあり注文コード72346418品番SKKL-CF3XAR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。

仕様AR(反射防止)コートレンズありトラスコ品番312-6251寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)倍率(倍)3入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)680光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする