ID-H0530+936937+DP-1VA LOGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72350665

ID-H0530+936937+DP-1VA LOGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72350665
ID-H0530+936937+DP-1VA LOGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72350665
ID-H0530+936937+DP-1VA LOGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72350665

デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は測定範囲など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
30.4
注文コード
72350665
品番
ID-H0530+936937+DP-1VA LOGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥156,140販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)
30.4
精度
広範囲行き(20℃):0.0015mm
測定力(N)
2.0以下
最小表示量(mm)
0.0005/0.001切換え
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする