曜日別特売
ID-F0550NX+06AGL021+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72350866

ID-F0550NX+06AGL021+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72350866
ID-F0550NX+06AGL021+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72350866
ID-F0550NX+06AGL021+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72350866

デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
72350866
品番
ID-F0550NX+06AGL021+IT-007R(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥134,080販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。
外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。
校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。
絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。

仕様
測定姿勢:水平横姿勢
測定範囲(mm)
50.8
電源
外部電源(ACアダプタ5.9V2A)
最小表示量(mm)
0.0005、0.001、0.01
測定力(N)
MPL:2.3以下
繰返し精度(mm)
(MPE)EMPE:0.002
最大応答速度
無制限
ステム径(Φmm)
8
位置検出方式
静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
裏ぶた仕様
平
戻り誤差(mm)
(MPE)EMPE:0.002
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする