和光製紙
京花紙 彩(いろどり)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1ケース(1000枚×12パック)
注文コード
72353454
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
純パルプ100%使用でふんわりソフトな肌ざわり。
水に流せますので、トイレや顔ふきや鼻紙等に。
橙、緑、黒の3色で歌舞伎をモチーフにデザインしています。
蛍光染料(増白色剤)は使用しておりません。
用途
水に流せますので、トイレやペットのお散歩時、また顔ふきや鼻紙にご使用いただけます
種別
芯なし
材質
パルプ100%
規格
1パック1000枚入り
シリーズ
京花紙
シートサイズ(mm)
約240×190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×135×190(1パック)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※トイレの詰まりの原因になりますので、一度に大量のペーパーを流さないでください。水洗トイレに包装材を流さないで下さい。ペーパーは屋外や湿気の多い場所へ長期保管すると品質が変化する場合がございます。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません