曜日別特売
HB-788 紳士カバー付きカラーブーツ コーコス信岡 72353585

 

HB-788 紳士カバー付きカラーブーツ コーコス信岡 72353585
HB-788 紳士カバー付きカラーブーツ コーコス信岡 72353585
HB-788 紳士カバー付きカラーブーツ コーコス信岡 72353585
HB-788 紳士カバー付きカラーブーツ コーコス信岡 72353585
HB-788 紳士カバー付きカラーブーツ コーコス信岡 72353585
HB-788 紳士カバー付きカラーブーツ コーコス信岡 72353585
HB-788 紳士カバー付きカラーブーツ コーコス信岡 72353585

紳士カバー付きカラーブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード72353585品番HB-788
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

泥や砂、水が入りにくい設計の履き口カバー付き
吸汗性に優れ、ブーツにこもった汗などのベタ付きを軽減する吸汗速乾インナー
取り外し可能のカップインソール付き
深溝で泥、水はけもよく、しっかりグリップする凹凸のあるアウトソール。

用途作業、ワーク、仕事、外出、農業、園芸、アウトドア、キャンプ、畑材質ラバー形状ハイカットホワイト・ブラックサイズL機能吸汗速乾靴タイプ長靴
注意
※ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。ご容赦ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする