曜日別特売
DNMG150604-SF AH6225 チップ DNMG-SF タンガロイ 72353908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150604-SF AH6225 チップ DNMG-SF タンガロイ 72353908
DNMG150604-SF AH6225 チップ DNMG-SF タンガロイ 72353908

チップ DNMG-SF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4注文コード72353908品番DNMG150604-SF AH6225
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.8~2.5寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする