EPYD06M050C32.0R06 くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EPYD06 タンガロイ 72356315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPYD06M050C32.0R06 くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EPYD06 タンガロイ 72356315
EPYD06M050C32.0R06 くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EPYD06 タンガロイ 72356315

くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EPYD06

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード72356315品番EPYD06M050C32.0R06
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
質量(kg)0.91寸法LH(mm)40寸法LS(mm)80寸法LF(mm)120エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートYDEN0603PDSR-D寸法DCONMS(mm)32寸法APMX(mm)4.5寸法DCX(mm)52寸法CICT(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする