DXMU070304L-TS AH725 チップ DXMU-TS タンガロイ 72356446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXMU070304L-TS AH725 チップ DXMU-TS タンガロイ 72356446
DXMU070304L-TS AH725 チップ DXMU-TS タンガロイ 72356446

チップ DXMU-TS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)勝手L注文コード72356446品番DXMU070304L-TS AH725
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法ap(mm)0.3~2寸法D1(mm)2.7寸法ft(mm)0.08~0.3勝手L寸法IC(mm)6.35寸法RE(mm)0.4寸法S(mm)3.18形状平行四辺形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする