曜日別特売
TNMG160408-PM T9225 チップ TNMG-PM タンガロイ 72358948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-PM T9225 チップ TNMG-PM タンガロイ 72358948
TNMG160408-PM T9225 チップ TNMG-PM タンガロイ 72358948

チップ TNMG-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状正三角形注文コード72358948品番TNMG160408-PM T9225
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~5.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.15~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする