曜日別特売
DST-3L ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販 72363394

 

DST-3L ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販 72363394
DST-3L ペダル式ステンレスダストボックス ミヤグチ企販 72363394

ペダル式ステンレスダストボックス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)3
内容量1個注文コード72363394品番DST-3L
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

片手でゴミを捨てられるペダル式のダストボックス。
蓋付きなので匂いが漏れづらく、中のペールは取り外して洗えるので衛生的。

材質18-0ステンレス・ポリプロピレンフタの種類ペダル式容量(L)3形状丸形外形寸法(mm)230×170×H260内径×高さH(Φmm×mm)内容器:150×190質量(kg)0.6シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72363437
2022-08-26
用途: ゴミを捨てる

思ったより大きかったです。
蓋がゴミ箱と重なってペダルを踏んでも開かない
ステンレスなのでこのお値段なのかもしれないですが
残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする