オーツカ光学
LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
倍率
8
2
3
4
6
8
10
12
15
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72365390
品番
ENVL-F 8X レンズクリーナーセット
参考基準価格(税別)
¥92,060
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
付属品
【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)
使用温度範囲(℃)
5~35
定格電圧(V)
100
倍率
8
定格消費電力(W)
10
周波数
50Hz-60Hz
光源
白色LED
防塵防水性能
IP20
調光の可否
あり