※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット風速(m/s)0.01~30.0測定項目風速・風温仕様【延長棒】ストレートタイプ / ケーブル長さ2m / 伸縮長さ230~870mm注文コード72369231品番6501-00+6541-21+6531-05
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥252,780販売価格(税別)
クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒のセット品です。
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。