曜日別特売
6501-00+6531-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付) クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット カノマックス(KANOMAX) 72369495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6501-00+6531-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付) クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット カノマックス(KANOMAX) 72369495
6501-00+6531-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付) クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット カノマックス(KANOMAX) 72369495
6501-00+6531-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付) クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット カノマックス(KANOMAX) 72369495

クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット風速(m/s)0.01~30.0測定項目風速・風温・湿度仕様【延長棒】ストレートタイプ / ケーブル長さ2m / 伸縮長さ230~870mm注文コード72369495品番6501-00+6531-21+6531-05(プローブ校正関連書類一式付)
参考基準価格(税別)¥276,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒のセット品です。
携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。

用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測付属品クリモマスター本体(6501-00)、プローブ(指向性タイプ/風速・風温・湿度/校正証明書・成績書・トレーサビリティ体系図付)(6531-21)、伸縮延長棒(ストレート)、単3形マンガン電池(テスト用)×6本 、 プローブケーブル(2 m)×1本 、 USBケーブル×1本、キャリングケース×1個 、 取扱説明書×1冊仕様【延長棒】ストレートタイプ / ケーブル長さ2m / 伸縮長さ230~870mm電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)測定項目風速・風温・湿度ケーブル長(m)2風速(m/s)0.01~30.0データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性相対湿度(%RH)2.0~98.0
注意
※フレキシブルタイプの延長棒の耐風速は最大20 m/sです。それ以上の風速域ではストレートタイプの延長棒をご使用ください。
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする