曜日別特売
12cm 薬味入/角KPフタ付/スタッキング 三宝産業 72369705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12cm 薬味入/角KPフタ付/スタッキング 三宝産業 72369705
12cm 薬味入/角KPフタ付/スタッキング 三宝産業 72369705

薬味入/角KPフタ付/スタッキング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)120×120×H115
内容量1個注文コード72369705品番12cm
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質本体/ポリカーボネイト、蓋/18-8ステンレス寸法(mm)120×120×H115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする