西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 金網型3メッシュ 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72370771
品番
SNBD100S
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【温度フューズ】標準72℃
材質
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
仕上
シルバー焼付塗装
寸法E
47
寸法D
40
寸法A
97
寸法B
145
寸法C
148
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません