曜日別特売
SXUD125S 外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 72371559

SXUD125S 外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 72371559
SXUD125S 外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 72371559
SXUD125S 外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業 72371559

外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t注文コード72371559品番SXUD125S
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
その他【温度フューズ】標準72℃材質フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t仕上シルバー焼付塗装寸法E52寸法A122寸法B207寸法C55
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする