曜日別特売
SXU200MS 外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 西邦工業 72371997

SXU200MS 外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 西邦工業 72371997
SXU200MS 外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 西邦工業 72371997
SXU200MS 外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付 西邦工業 72371997

外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード ガラリ型 水切り付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード72371997品番SXU200MS
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E75寸法D65寸法F25寸法A195寸法B259寸法C10寸法H278
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする