曜日別特売
SVC100AS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損 西邦工業 72372399

SVC100AS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損 西邦工業 72372399
SVC100AS 外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損 西邦工業 72372399

外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 逆風防止ダンパー付 低圧損

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード72372399品番SVC100AS
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
材質フェイス:SUS304、CD:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D50寸法A96寸法B164寸法C140
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする