BIT-303 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン) 72375881

BIT-303 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン) 72375881
BIT-303 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン) 72375881
BIT-303 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン) 72375881
BIT-303 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン) 72375881
BIT-303 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン) 72375881
BIT-303 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン) 72375881
BIT-303 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン) 72375881
BIT-303 六角軸ビットジョイント BIGMAN(ビッグマン) 72375881

六角軸ビットジョイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72375881品番BIT-303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ドリルとビットをクイックチェンジできる商品です。

用途ドライバービットを付けたまま、ドリル作業ができます。軸径(Φmm)6.35(六角軸)質量(g)48使用可能機種ドリルドライバー、インパクトドライバー本体サイズ(mm)13×13×55
注意
※全長65mm以上の両頭ドライバービットを使用してください。
※充電式は9.6V以上を使用してください。(ドライバービット以外のビットを使用する場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする