曜日別特売
NIT-BK10-W LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機 72379600

NIT-BK10-W LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機 72379600
NIT-BK10-W LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機 72379600
NIT-BK10-W LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機 72379600
NIT-BK10-W LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機 72379600
NIT-BK10-W LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調 オーム電機 72379600

LEDナイトライト 人感&明暗センサー 高演色Ra95 木目調

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72379600品番NIT-BK10-W
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。
高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。
強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。
取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。
USB Type-C充電に対応し、AUTOモードでは長期間使用できます。

用途廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。全光束(Lm)22センサー人感・明暗色温度(K)3000電源タイプ充電式色(本体)明るい木目調使用場所屋内用演色指数(Ra)95充電端子USB Type-C
取扱説明書:(4.74MB)
注意
※本製品は屋内専用です。
※設置面の状態によっては本体が落下するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする