曜日別特売
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931

CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931
CN-420 WH ふわとろ リビングクッション Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所) 72383931

ふわとろ リビングクッション Foure (フール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個ホワイトタイプラウンド注文コード72383931品番CN-420 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

腰をしっかりと支えてくれる厚さ12cmクッション
優しく沈み込む低反発ウレタン
軽量&コンパクトサイズなので持ち運びもラクラク
マイクロファイバーの極上の触り心地
カバーは手洗い可能
ラウンドとスクエアの2タイプ
お好みで選べる5カラー

用途クッションや座布団などに。クッション あぐらクッション 背もたれクッション 座布団 低反発ウレタン 洗えるカバー おしゃれ 丸型 角型 四角 正方形 ラウンド スクエア材質張地:ポリエステル、ウレタン、低反発ウレタン質量(kg)1.1ホワイトタイプラウンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする